Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 1032 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 16 mm 18 mm pääkoko, 10 1/4 tuumaa kokonaispituus, offset | CN8JFM 49UN03

AMPCO METAL 1032 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 16 mm 18 mm pääkoko, 10 1/4 tuuman kokonaispituus, offset

Varastossa
Tuote: CN8JFM Malli: 1032Ristiviite: 49UN03
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
€196.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMPCO METAL 0870 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 1/2 tuuman 19/32 tuuman pään koko, 6 1/2 tuuman kokonaispituus, vakio | CN8JEH 49UN51 0870€178.87
AMPCO METAL W-3170 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 11/16 in 25/32 tuuman pääkoko, 10 3/4 tuuman kokonaispituus, offset | CN8JEJ 8NCX8 W-3170€115.57
AMPCO METAL W-3221 jakoavain, luonnollinen, 15/16 in 1 tuuman pääkoko, 14 3/4 tuumaa kokonaispituus, offset | CN8JEK 4RPG2 W-3221€175.02
AMPCO METAL 0812 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 16 mm 18 mm pääkoko, 7 1/2 tuumaa kokonaispituus, vakio | CN8JEL 49UN36 0812€200.01
AMPCO METAL 4656 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 2 1/8 tuuman pääkoko, 18 3/4 tuuman kokonaispituus, vakio | CN8JEM 49UM74 4656€811.11
AMPCO METAL 4674 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 2 15/16 tuuman pääkoko, 24 1/2 tuuman kokonaispituus, vakio | CN8JEN 49UM83 4674€1,423.09
AMPCO METAL W-3180 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 3/4 tuuman 7/8 tuuman pään koko, 12 1/4 tuuman kokonaispituus, offset | CN8JEP 4RPG1 W-3180€131.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 1032 laatikkopäätyavain, luonnollinen, 16 mm 18 mm pääkoko, 10 1/4 tuuman kokonaispituus, offset
€196.69 / yksikkö