AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Suodatinkotelo 2 tuumaa Npt Flow 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Suodatinkotelo 2 tuumaa Npt Flow 110 Gpm

Varastossa
Tuote: AB2XDC Malli: 1-2221-2151-0000Ristiviite: 1PHP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkotelo
Yhteyden tyyppiNPT
Virtausnopeus110 gpm
Korkeus24.875 "
KoteloPolyamidi / lasikuidut
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140 F
Koko2 "NPT
Leveys10 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusKoteloKokoLeveysHinta
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Suodatinkotelo 1 1/2 tuuman Npt Flow 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4 1-1601-1151-000060 gpm10.75 "Polyasetaali1-1 / 2 "NPT11.88 "€99.58
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Suodatinkotelo 3/4 tuumaa Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"asetaali3 / 4 "NPT6.38 "€33.19
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Suodatinkotelo 1 tuuman Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"asetaali1 "NPT8"€67.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Suodatinkotelo 2 tuumaa Npt Flow 110 Gpm
€511.46 / yksikkö