Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Suodatinkotelo 3/4 tuumaa Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801

AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Suodatinkotelo 3/4 tuumaa Npt 13 Gpm

Varastossa
Tuote: AC2YQC Malli: 010000-000010Ristiviite: 2P801
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
€34.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkotelo
Virtausnopeus13 gpm
Korkeus7"
Koteloasetaali
Koko3 / 4 "NPT
TyyppiStandardi
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusKoteloKokoLeveysHinta
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Suodatinkotelo 1 1/2 tuuman Npt Flow 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4 1-1601-1151-000060 gpm10.75 "Polyasetaali1-1 / 2 "NPT11.88 "€102.05
AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Suodatinkotelo 2 tuumaa Npt Flow 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151-0000110 gpm24.875 "Polyamidi / lasikuidut2 "NPT10 15 / 16 "€511.46
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Suodatinkotelo 1 tuuman Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"asetaali1 "NPT8"€70.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Suodatinkotelo 3/4 tuumaa Npt 13 Gpm
€34.02 / yksikkö