Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Suodatinkotelo 1 1/2 tuuman Npt Flow 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Suodatinkotelo 1 1/2 tuuman Npt Flow 45 Gpm

Varastossa
Tuote: AB2XDB Malli: 1-1601-1151-0000Ristiviite: 1PHP4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkotelo
Virtausnopeus60 gpm
Korkeus10.75 "
KoteloPolyasetaali
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140 F
Koko1-1 / 2 "NPT
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusKoteloKokoLeveysHinta
AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Suodatinkotelo 2 tuumaa Npt Flow 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151-0000110 gpm24.875 "Polyamidi / lasikuidut2 "NPT10 15 / 16 "€511.46
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Suodatinkotelo 3/4 tuumaa Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"asetaali3 / 4 "NPT6.38 "€34.02
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Suodatinkotelo 1 tuuman Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"asetaali1 "NPT8"€70.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Suodatinkotelo 1 1/2 tuuman Npt Flow 45 Gpm
€102.05 / yksikkö