AMETEK LAMB 114788 Tyhjiömoottori, Oheislaite, 7.5 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 240 VAC | AD8THH 4M879

AMETEK LAMB 114788 Tyhjiömoottori, oheislaite, 7.5 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 240 VAC

Varastossa
Tuote: AD8THH Malli: 114788Ristiviite: 4M879

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€828.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet2
Rungon halkaisija7.5 "
CFM @ 2-sisään. Aukko146
Päästöperifeerinen
VelvollisuusAjoittainen
LiiteAvaa tippuminen
Hz50/60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts329
Maks. Vahvistimet4.8
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKaikki asema
KiinnitysraudatMetalli
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus8 5 / 16 "
Vaihe1
VaihtoharjatValmistaja Nro 833196-50
LämpösuojausEi eristetty
Tyhjiö (H2O suljettu)70.2
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksivaiheinen, yhden nopeuden oheislaite Ametek Lamb -imumoottori, jonka keskimääräinen käyttöikä on 1000 tuntia
    • Suunniteltu käsittelemään vain kuivaa, suodatettua ja puhdasta ilmaa
    • Sisältää alumiinisen kommutaattorin ja tuulettimen päätykannattimet, kaksoiskuulalaakerit ja käyttölämpötila-alueen 32--104 Fahrenheit-astetta
    • Varaus maadoitukseen
    • Toimii 240 voltilla ja maksimivirralla 4.8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115330 tyhjiömoottori, oheislaite, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Avaa tippuminen102.7€309.83
AMETEK LAMB 114787 tyhjiömoottori, oheislaite, 7.5 tuuman rungon halkaisija, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Avaa tippuminen126€677.74
AMETEK LAMB 115962 Tyhjiömoottori, Oheislaite, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Avaa tippuminen116.4€384.17
AMETEK LAMB 116155-00 tyhjiömoottori, oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen 1 nopeus, 24 VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Avaa tippuminen66.4€281.10
AMETEK LAMB 116156-00 Tyhjiömoottori, Oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 36 VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Avaa tippuminen70.7€270.60
AMETEK LAMB 115757-P Tyhjiömoottori, Oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Avaa tippuminen96€158.43
AMETEK LAMB 116757-13 tyhjiömoottori, oheislaite, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 2-vaiheinen, 1-nopeus, 120 VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Avaa tippuminen97€136.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 114788 Tyhjiömoottori, oheislaite, 7.5 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 240 VAC
€828.08 / yksikkö