METRO SXRSOH27P2C Seinälle asennettava kaappi W 21-1 / 2 tuuman 2 hylly | AB7ZXN 24X105

METRO SXRSOH27P2C Seinäkaappi L 21-1/2 tuumaa 2 hylly

Varastossa
Tuote: AB7ZXN Malli: SXRSOH27P2CRistiviite: 24X105

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,957.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnitys
Kaapin väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriTumma Taupe
MateriaaliPolymeeri
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys13-13 / 16 "
Kokonaiskorkeus29.5 "
kokonaisleveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO SXRDOH27P2C Seinälle asennettava kaappi W41-5 / 16 tuuman 2 hylly | AB7ZXP 24X106 SXRDOH27P2C13-13 / 16 "29.5 "41 5 / 16 "€3,346.88
METRO SXROH Seinäkaappi Tambour-ovella | AB7ZXQ 24X107 SXROH14.5 "30 "19.5 "€701.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRSOH27P2C Seinäkaappi L 21-1/2 tuumaa 2 hylly
€1,957.63 / yksikkö