GATES 8/D540-nauhakiilahihna, 8-säikeinen, pituus 542.7 tuumaa, paksuus 0.795 tuumaa

Varastossa
Tuote: AX6MXN Malli: 8/D540

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,000.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.885

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GATES 2/D158 nauhakiilahihna, 2-säikeinen, 163 tuuman ulkopituus | AK4QMW 2 / D158€446.61
Tarjouspyyntö
GATES 2/D195 nauhakiilahihna, 2-säikeinen, 200 tuuman ulkopituus | AK4QMX 2 / D195€549.74
Tarjouspyyntö
GATES 2/D270 Kiilahihna, 2 Strand, 272 tuuman ulkopituus | AK4QMY 2 / D270€703.79
Tarjouspyyntö
GATES 2/D360 Kiilahihna, 2 Strand, 362 tuuman ulkopituus | AK4QMZ 2 / D360€937.24
Tarjouspyyntö
GATES 3/D144 nauhakiilahihna, 3-säikeinen, 149 tuuman ulkopituus | AK4QNB 3 / D144€572.52
Tarjouspyyntö
GATES 3/D158 nauhakiilahihna, 3-säikeinen, 163 tuuman ulkopituus | AK4QNC 3 / D158€628.07
Tarjouspyyntö
GATES 3/D173 nauhakiilahihna, 3-säikeinen, 178 tuuman ulkopituus | AK4QND 3 / D173€686.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 8/D540-nauhakiilahihna, 8-säikeinen, pituus 542.7 tuumaa, paksuus 0.795 tuumaa
€6,000.99 / yksikkö