AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-12Y-1-TEFC Miesten jäähdytin 2-suuntaisella kääntyvällä haarukalla, koko 18 tuumaa, 4600 CFM, alumiini

Tuote: CE8DAE Malli: 18DA-12Y-1-TEFC
€2,773.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cooler
Terä Dia.18 "
Drive TypeSuora
LiiteTEFC
HP1
Moottorin kierrosluku1725
Vaihe1
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.HPMoottorin kierroslukuVaiheJänniteHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-EXP Miesten jäähdytin 2-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,481.82
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-TEFC Miesten jäähdytin 2-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 3050 CFM, alumiinia | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,247.00
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-EXP Miesten jäähdytin 2-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-EXP18 "1/417251115/230€2,835.00
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-TEFC Man Cooleri 2-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 3050 CFM, alumiinia | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,409.27
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-EXP Miesten jäähdytin 2-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,670.82
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-TEFC Miesten jäähdytin 2-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 3050 CFM, alumiinia | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,436.00
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/32Y-1-EXP Miesten jäähdytin 2-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-EXP18 "1/317251115/230€2,922.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-12Y-1-TEFC Miesten jäähdytin 2-suuntaisella kääntyvällä haarukalla, koko 18 tuumaa, 4600 CFM, alumiini
€2,773.91 / yksikkö