Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN TORCH-VINKKI A-GFB-4-kärki | AG2EVH 31HF57

AMERICAN TORCH TIP A-GFB-4-kärki

Varastossa
Tuote: AG2EVH Malli: A-GFB-4Ristiviite: 31HF57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)2.67
Laivan leveys (cm)2.67
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERIKAN TORCH VINKKI 287-8 Vihje | AG2ETL 31HE76 287-8€132.56
AMERICAN TORCH TIP 6290G-1 Vinkki | AG2ETQ 31HE82 6290G-1€76.28
AMERICAN TORCH TIP 6290G-2 -vinkki | AG2ETR 31HE84 6290G-2€85.88
AMERICAN TORCH TIP 6290G-3 -vinkki | AG2ETT 31HE86 6290G-3€86.05
AMERICAN TORCH TIP 6290GG-2 -vinkki | AG2ETW 31HE89 6290GG-2€78.02
AMERICAN TORCH TIP 1520-13 kärki | AG2ETZ 31HF08 1520-13-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH VINKKI 1520-19 Vinkki | AG2EUA 31HF09 1520-19-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP A-GFB-4-kärki
€47.95 / yksikkö