Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN TORCH VINKKI 287-8 Vihje | AG2ETL 31HE76

AMERICAN TORCH TIP 287-8 Vinkki

Varastossa
Tuote: AG2ETL Malli: 287-8Ristiviite: 31HE76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 6290G-1 Vinkki | AG2ETQ 31HE82 6290G-1€84.24
AMERICAN TORCH TIP 6290G-2 -vinkki | AG2ETR 31HE84 6290G-2€94.83
AMERICAN TORCH TIP 6290G-3 -vinkki | AG2ETT 31HE86 6290G-3€94.09
AMERICAN TORCH TIP 6290GG-2 -vinkki | AG2ETW 31HE89 6290GG-2€86.15
AMERICAN TORCH TIP 1520-13 kärki | AG2ETZ 31HF08 1520-13-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH VINKKI 1520-19 Vinkki | AG2EUA 31HF09 1520-19-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH VINKKI 1520-25 Vihje | AG2EUB 31HF10 1520-25-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 287-8 Vinkki
€146.38 / yksikkö