AMERICAN TORCH TIP 64-7115 Unicable-kokoonpano 400 ampeeria 15 jalkaa | AD6PZL 46Z847

AMERICAN TORCH TIP 64-7115 Unicable-kokoonpano 400 A 15 jalkaa

Tuote: AD6PZL Malli: 64-7115Ristiviite: 46Z847

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnicable-kokoonpano
Tyyppi400 ampeeria, 15 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 61-7115 Unicable-kokoonpano 180 ampeeria 15 jalkaa | AD6PUU 46Z678 61-7115Unicable-kokoonpano180 ampeeria 15 jalkaa€266.68
AMERICAN TORCH VINKKI 62-7115 Unicable-kokoonpano 15 jalkaa 200a | AD6PVB 46Z690 62-7115Unicable-kokoonpano15 jalkaa, 200A€383.73
AMERICAN TORCH VINKKI 63-7112 Unicable-kokoonpano 300 ampeeria 12 jalkaa | AD6PYC 46Z795 63-7112Unicable-kokoonpano300 ampeeria, 12 jalkaa-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 63-7115 Unicable-kokoonpano 300 ampeeria 15 jalkaa | AD6PYD 46Z796 63-7115Unicable-kokoonpano300 ampeeria, 15 jalkaa-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 63-7125 Unicable-kokoonpano 300 ampeeria 25 jalkaa | AD6PYE 46Z798 63-7125Unicable-kokoonpano300 ampeeria, 25 jalkaa-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH VINKKI 63-7300 Unicable Assembly 300 A | AD6PYF 46Z803 63-7300Unicable-kokoonpano300 Amp-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 64-7112 Unicable Assembly 400 ampeeria 12 jalkaa | AD6PZK 46Z846 64-7112Unicable-kokoonpano400 ampeeria, 12 jalkaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-7115 Unicable-kokoonpano 400 A 15 jalkaa