AMERICAN TORCH TIP 63-6601 Korikokoonpano | AD6PYA 46Z793

AMERICAN TORCH TIP 63-6601 Runko

Tuote: AD6PYA Malli: 63-6601Ristiviite: 46Z793

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRungon kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-6601 Runko