Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 46572301042 Stylus-jalan koko 1.5kW | AG9UDG 22HM06

AMERICAN TORCH TIP 46572301042 Stylus-jalan koko 1.5kW

Varastossa
Tuote: AG9UDG Malli: 46572301042Ristiviite: 22HM06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStylus-jalka
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 46512300520 Stylus-jalan koko 1kW | AG9UCY 22HL91 46512300520Stylus-jalka1"-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 46572301041 Stylus Jalkakoko 1.5kW | AG9UDE 22HM04 46572301041Stylus-jalka1.5 "-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 46572301041T Stylus Foot, Ptfe | AG9UDF 22HM05 46572301041TStylus-jalka PTFE--
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 46572301042S Stylus Jalkakoko 1.5kW | AG9UDH 22HM07 46572301042SStylus-jalka1.5 "-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 46602350080 Stylus-jalan koko 2kW | AG9UDJ 22HM08 46602350080Stylus-jalka2"-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH VINKKI 46602350080S Kynänjalka | AG9UDK 22HM09 46602350080SStylus-jalka--
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 46602350080X Stylus Foot, Ptfe | AG9UDL 22HM10 46602350080XStylus-jalka PTFE--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 46572301042 Stylus-jalan koko 1.5kW
€27.21 / yksikkö