Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 20HP-25-R Tig-taskulamppu 250 A | AJ2CYL 48C038

AMERICAN TORCH TIP 20HP-25-R Tig Polttinsarja 250 Amp

Varastossa
Tuote: AJ2CYL Malli: 20HP-25-RRistiviite: 48C038

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytteinen TIG-taskulamppu
Lähtöalue250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERIKAN TORCH TIP 18-12-R Tig-taskulamppu 350 A | AJ2CXL 48C001 18-12-R€277.38
AMERIKAN TORCH TIP 18-25 Tig Torch Kit 350 Amp | AJ2CXM 48C002 18-25€261.83
AMERICAN TORCH TIP 18-25-R Tig-taskulamppu 350 A | AJ2CXN 48C003 18-25-R€370.15
AMERICAN TORCH TIP 18-50-R Tig-taskulamppu 350 A | AJ2CXP 48C004 18-50-R€653.36
AMERICAN TORCH TIP 18HP-25-R Tig-taskulamppu 350 A | AJ2CXT 48C010 18HP-25-R€441.41
AMERIKAN TORCH TIP 18V-12 Tig Torch Kit 350 Amp | AJ2CXV 48C018 18V-12€353.59
AMERIKAN TORCH TIP 18V-25-R Tig-taskulamppu 350 A | AJ2CXX 48C021 18V-25-R€442.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 20HP-25-R Tig Polttinsarja 250 Amp
€363.22 / yksikkö