Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 145-0085 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FRF 45F897

AMERICAN TORCH TIP 145-0085 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6FRF Malli: 145-0085Ristiviite: 45F897

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Tyyppi5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 145-0041 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FQW 45F887 145-0041-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 145-0047 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQZ 45F890 145-0047-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 145-0078 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FRD 45F895 145-0078-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 145-0085 Suutin 5/8 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus
€21.37 /pakkaus