Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 145-0076 Suutin 19/32 tuumaa Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FRC 45F894

AMERICAN TORCH TIP 145-0076 Suutin 19/32 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6FRC Malli: 145-0076Ristiviite: 45F894

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Tyyppi19 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.51
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 145-0042 Suutin 23/32 tuumaa Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FQX 45F888 145-004223 / 32 "2€17.81
AMERICAN TORCH TIP 145-0045 Suutin 3/4 tuumaa Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FQY 45F889 145-00453 / 4 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 145-0123 Suutin 3/8 tuumaa Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FRG 45F901 145-01233 / 8 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 145-0124 Suutin 29/64 tuumaa Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FRH 45F902 145-012429 / 64 "2€17.81
AMERICAN TORCH TIP 145-0132 Suutin 9/16 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus | AD6FRL 45F905 145-01329 / 16 "2€24.22
AMERICAN TORCH TIP 21-50 Suutin 1/2 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FYQ 45G139 21-501 / 2 "2€24.87
AMERICAN TORCH TIP 21-50-F Suutin 1/2 tuuman huuhtelu Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FYR 45G140 21 - 50-F1/2 "huuhtele2€23.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 145-0076 Suutin 19/32 tuuman Bzl - 2 kpl pakkaus
€20.11 /pakkaus