MEGAPRO 9BP-SL-3A-B ruuvimeisselisylinteri, aukko / ristikot / neliö, 3 kpl: n pakkaus | AC2TJU 2MRT1

MEGAPRO 9BP-SL-3A-B ruuvimeisselin kärkisarja, ura / Phillips /neliö, 3 kpl pakkaus

Tuote: AC2TJU Malli: 9BP-SL-3A-BRistiviite: 2MRT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin vaihtosarja
Terän pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä3
PistekokoRakot # 4 ja # 6, Phillips # 1 ja # 2, neliöt # 1 ja # 2
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräPistekokoHinta
MEGAPRO 9BP-SL-2A-B ruuvimeisselisarja #0 / #3 ristikko /neliö, pakkaus 2 | AC2TJV 2MRT2 9BP-SL-2A-BS2 teräs2Phillips # 0 ja # 3, neliö # 0 ja # 3€3.58
MEGAPRO 9BP-SL-2B-B ruuvimeisselisarja T10 T25, 2 kpl | AC2TJW 2MRT3 9BP-SL-2B-BS2 teräs2Torx # 10 ja # 15, Torx # 20 ja # 25€3.61
MEGAPRO 9BP-ENPD-3A-B Ruuvimeisseli Bits Set Slot / Phillips / square, 3 kpl | AE4ZUQ 5PA36 9BP-ENPD-3A-BS2 teräs ja elektrolyyttinen nikkelipinnoitus3Phillips # 1 ja # 2, neliö # 1 ja # 2, urat # 4 ja # 6€5.33
MEGAPRO 9BP-ENPD-2A-B Ruuvimeisselisarja #0 / #3 Phillips /neliö, pakkaus 2 | AE4ZUR 5PA37 9BP-ENPD-2A-BS2 teräs ja elektrolyyttinen nikkelipinnoitus2Phillips # 0 ja # 3, neliö # 0 ja # 3€4.91
MEGAPRO 9BP-ENPD-2B-B Ruuvimeisselisarja T10 T25, 2 kpl | AE4ZUT 5PA38 9BP-ENPD-2B-BS2 teräs ja elektrolyyttinen nikkelipinnoitus2Tähdet T10 ja T15, T20 ja T25€4.49
MEGAPRO 9BP-TP-3A-B ruuvimeisselisarjasarja Span/torx, 3 kpl | AE4ZUU 5PA39 9BP-TP-3A-BS2 teräs3Avain 6 ja 8, 10 ja 12, Tähtinastat T10 ja T15-
Tarjouspyyntö
MEGAPRO 9BP-TP-2A-B ruuvimeisselisarja Tr20-tr30, 2 kpl | AE4ZUV 5PA40 9BP-TP-2A-BS2 teräs2Tähtinastat T20 ja T25, T27 ja T30€6.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGAPRO 9BP-SL-3A-B ruuvimeisselin kärkisarja, ura / Phillips /neliö, 3 kpl pakkaus