AMERICAN STANDARD 3481001.020 pitkänomainen, lattia, paineapusäiliö, wc-kulho, 1.1, 1.28, 1.6 gallonaa huuhtelussa | CH6JNY 4TMG9

AMERICAN STANDARD 3481001.020 pitkänomainen, lattia, paineapusäiliö, wc-kulho, 1.1, 1.28, 1.6 gallonaa huuhtelussa

Varastossa
Tuote: CH6JNY Malli: 3481001.020Ristiviite: 4TMG9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
KulhomateriaaliVitreous Kiina
Kulhon muotoPitkänomainen
KokoelmaCadetR FloWiseR
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Yhteyden koko3 / 8 "
HuuhtelumenetelmäPaineentankki
Gallonaa / huuhtelu1.1, 1.28, 1.6
AsennustyyliLattia
Vanteen korkeus15 "
Karkea sisään12 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Takuu3 v.
Veden pinta-ala10 "x 12"
Painokapasiteetti1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoAsennustyyliKarkea sisäänTakuuHinta
AMERICAN STANDARD 3703001.020 Pitkänomainen wc-kulho, Paineapusäiliön huuhtelu, valkoinen | CH6JPQ 5NTW1 3703001.0201 1 / 2 "Lattia takapaneelilla10 ", 12"1 v.€524.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN STANDARD 3481001.020 pitkänomainen, lattia, paineapusäiliö, wc-kulho, 1.1, 1.28, 1.6 gallonaa huuhtelussa
€162.80 / yksikkö