AMERICAN STANDARD 3703001.020 Pitkänomainen wc-kulho, Paineapusäiliön huuhtelu, valkoinen | CH6JPQ 5NTW1

AMERICAN STANDARD 3703001.020 Pitkänomainen wc-kulho, paineavustinsäiliön huuhtelu, valkoinen

Varastossa
Tuote: CH6JPQ Malli: 3703001.020Ristiviite: 5NTW1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€524.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
KulhomateriaaliVitreous Kiina
Kulhon muotoPitkänomainen
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Yhteyden koko1 1 / 2 "
HuuhtelumenetelmäPaineentankki
Gallonaa / huuhtelu1.1, 1.28, 1.6
AsennustyyliLattia takapaneelilla
Vanteen korkeus16 1 / 2 "
Karkea sisään10 ", 12"
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Takuu1 v.
Veden pinta-ala10 "x 12"
Painokapasiteetti1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoAsennustyyliKarkea sisäänTakuuHinta
AMERICAN STANDARD 3481001.020 pitkänomainen, lattia, paineapusäiliö, wc-kulho, 1.1, 1.28, 1.6 gallonaa huuhtelussa | CH6JNY 4TMG9 3481001.0203 / 8 "Lattia12 "3 v.€162.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN STANDARD 3703001.020 Pitkänomainen wc-kulho, paineavustinsäiliön huuhtelu, valkoinen
€524.96 / yksikkö