Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN LUKKO ASL40NKA - DG34823 Avainlukko 1 tuuman H 5-napainen messinki | AE8KWF 6DPY0

AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 Riippulukko Avaimet 1 tuuman H 5 Pin Messinki

Varastossa
Tuote: AE8KWF Malli: ASL40NKA - DG34823Ristiviite: 6DPY0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä runko lukko Bumpstopilla
Kehon korkeus1.695 "
Rungon materiaaliKiinteä messinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriMessinki
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Kansallinen tuotenumero5340-01-412-7004
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerollaDG34823
UuttaEi
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliBoori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301102000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliRunkoleveysVäriUuttaSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliHinta
AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 riippulukolla varustettu 1-1 / 8 tuuman H 5-nastainen teräs | AE8KWE 6DPX9 A5200GLNKA - DG34822Kiinteä teräs1.75 "HopeaKyllä5 / 16 "1.125 "Karkaistu booriseosteräs€42.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 Riippulukko Avaimet 1 tuuman H 5 Pin Messinki
€43.31 / yksikkö