Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN LUKKO A701KA uudelleenkäytettävä riippulukko H 2 tuuman teräs Ka | AD7KVV 4EZP3

AMERICAN LOCK A701KA Uudelleenavattava riippulukko H 2 tuuman teräs Ka

Varastossa
Tuote: AD7KVV Malli: A701KARistiviite: 4EZP3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen lukittava lukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija2.5 "
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus2"
Rungon materiaaliKiinteä teräs
Vartalo tyyliPyöreä
Kehon paksuus1.125 "
Runkoleveys2.5 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla27334
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.7 / 16 "
Kahvan korkeus2"
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys15 / 16 "
MuotoPyöreä
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuojaustasoRungon halkaisijaRungon materiaaliSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysMuotoHinta
AMERICAN LOCK A700 uudelleenkäytettävä riippulukko 1-1 / 16 tuumaa H-avain, 5-nastainen | AA9XWQ 1JAD5 A700korkea turvallisuus2.5 "Kiinteä teräs7 / 16 "1 1 / 16 "Karkaistu boori15 / 16 "Pyöreä€67.23
AMERICAN LOCK A700KA uudelleenkäytettävä riippulukko 1-1 / 16 tuuman H-avain 6-nastainen | AA9XWR 1JAD7 A700KAkorkea turvallisuus2.5 "Kiinteä teräs7 / 16 "1 1 / 16 "Karkaistu boori15 / 16 "Pyöreä€69.30
AMERICAN LOCK A5400KA uudelleenkäytettävä riippulukko 1-1 / 8 tuuman H-avain 5-nastainen | AC7VHX 38W812 A5400KAkorkea turvallisuus-Ruostumaton teräs5 / 16 "1.125 "Ruostumaton teräs3 / 4 "Suorakulmainen€101.99
AMERIKAN LUKKO A5401KA Uudelleen asetettava riippulukko 2 tuuman H-avaimella 5-nastainen | AC7VHY 38W813 A5401KAkorkea turvallisuus-Ruostumaton teräs5 / 16 "2"Ruostumaton teräs3 / 4 "Suorakulmainen€112.02
AMERICAN LOCK A5260 Uudelleenkäytettävä riippulukko 1-1 / 8 tuumaa H-avain, 5-nastainen | AC9PLJ 3HWH4 A5260Vakio turvallisuus2"Kiinteä teräs3 / 8 "1.125 "Karkaistu boori3 / 4 "Pyöreä€50.05
AMERICAN LOCK A5260KA uudelleenkäytettävä riippulukko 1-1 / 8 tuuman H-avain 5-nastainen | AC9PLK 3HWH5 A5260KAVakio turvallisuus2"Kiinteä teräs3 / 8 "1.125 "Karkaistu boori3 / 4 "Pyöreä€52.74
AMERICAN LOCK A5261 Uudelleen asetettava riippulukko 2 tuumaa H-avain, 5-nastainen | AC9PLL 3HWH6 A5261Vakio turvallisuus2"Kiinteä teräs3 / 8 "2"Karkaistu boori3 / 4 "Pyöreä€56.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A701KA Uudelleenavattava riippulukko H 2 tuuman teräs Ka
€72.33 / yksikkö