Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A5100 lukkoavain eri 1 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AC9VDV 3KJT2

AMERICAN LOCK A5100 riippulukkoavaimella eri 1 tuuman H 5 pin booriteräs

Varastossa
Tuote: AC9VDV Malli: A5100Ristiviite: 3KJT2
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
€38.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetHopea
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
keyingEi
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliBooriseosteräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityKorroosionkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8301102000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvatyyppiKehon paksuusRunkoleveysweatherabilityUuttaSakkeli kokoonpanoSakkeli Dia.Kahvan korkeusHinta
AMERICAN LOCK A50 -lukkolukko, eri 1-1 / 8 tuuman H 5-nastainen | AC9VDQ 3KJR7 A50avoin7 / 8 "2"KorroosionkestäväEiavoin3 / 8 "1.125 "€35.99
AMERICAN LOCK A5102 riippulukolla varustettu 3-tuumainen H 5-nastainen booriteräs | AC9VDX 3KJT4 A5102Laajennettu3 / 4 "1.5 "KorroosionkestäväKylläLaajennettu1 / 4 "3"€44.40
AMERICAN LOCK A5200 -lukkoavain erilainen 1-1 / 8 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AC9VDY 3KJT6 A5200avoin3 / 4 "1.75 "Erinomainen korroosionkestävyysKylläavoin5 / 16 "1.125 "€43.60
AMERICAN LOCK A5202 riippulukolla varustettu 3-tuumainen 5-nastainen booriteräs | AC9VEA 3KJT8 A5202Laajennettu3 / 4 "1.75 "KorroosionkestäväKylläLaajennettu5 / 16 "3"€48.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A5100 riippulukkoavaimella eri 1 tuuman H 5 pin booriteräs
€38.76 / yksikkö