Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN PORAN HELIKKO HV34714 Nostorengas, Kantavuus 2200Kg, Kierrekoko M20x2.5, Vääntömomentti 135 Nm | CD6KPR

ADB HOIST RINGS MFG. HV34714 nostorengas, kantavuus 2200 kg, kierrekoko M20x2.5, vääntömomentti 135 Nm

Varastossa
Tuote: CD6KPR Malli: HV34714

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Sisäleveys48 mm
Kantavuus2200Kg
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus159.6 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus19.1 mm
thread Pituus25mm
Kierteen kokoM20x2.50
Vääntömomentti135 Nm
Leveys88.9 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)16.05
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Taottu ja koneistettu erittäin luja seosteräsnostinrengas
  • Hyvin näkyvä jauhemaalattu oranssi Bail
  • Korroosionkestävät pinnoitetut komponentit – sähkötön nikkeli (AMS-C-26074, luokka 1, luokka B)
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksittäin sarjoitettu
  • Muita vakio- ja metrikokoja saatavilla
  • Valitse koot välillä 550-30,000 XNUMX lbs
  • Kääntyy 360°, kääntyy 180°
  • Helppo purkaa ja koota uudelleen tarkastusta varten
  • Kääntyy ASME-B30.26:n kanssa
  • Suunnittelutekijä 5:1
  • Toisin kuin silmukkapultit, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät täyden kapasiteetin 0-90 asteen kulmassa pultin akseliin nähden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSisäleveysKantavuusKokonaiskorkeusPaksuusthread PituusKierteen kokoVääntömomenttiHinta
AMERICAN PORAN HELIKKO HV34212 Nostorengas, Kantavuus 400Kg, Kierrekoko M8x1.25, Vääntömomentti 9.5 Nm | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm€116.97
AMERICAN PORAN HELIKKO HV34312 Nostorengas, Kantavuus 450Kg, Kierrekoko M10x1.5, Vääntömomentti 16 Nm | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm€116.97
AMERICAN PORAN HELIKKO HV34515 Nostorengas, Kantavuus 1050Kg, Kierrekoko M12x1.75, Vääntömomentti 37 Nm | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm€147.15
AMERICAN DILL BUSHING HV34518 Nostorengas, 1500Kg Kantavuus, M14x2.0 Kierrekoko, 45 Nm Vääntömomentti | CD6KPP HV3451888.9 mm48 mm1500Kg160.2 mm19.1 mm25mmM14x2.0045 Nm€147.15
AMERICAN PORAN HELIKKO HV34614 Nostorengas, 1900Kg Kantavuus, M16x2.0 Kierrekoko, 80 Nm Vääntömomentti | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm€147.15
AMERICAN PORAN HELIKKO HV34102 Nostorengas, Kantavuus 4200Kg, Kierrekoko M24x3.0, Vääntömomentti 311 Nm | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm€362.36
AMERICAN DILL BUSHING HV34105 Nostorengas, Kantavuus 4500Kg, Kierrekoko M30x3.5, Vääntömomentti 311 Nm | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm€362.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. HV34714 nostorengas, kantavuus 2200 kg, kierrekoko M20x2.5, vääntömomentti 135 Nm
€147.15 / yksikkö