Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 71146 Nostorengas, 1650 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KJB

ADB HOIST RINGS MFG. 71146 Nostorengas, 1650 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KJB Malli: 71146

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Kuusiokoloavaimen koko5 / 16 "
Sisällä Dia.1.16 "
Kantavuus1650 lbs.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus0.44 "
thread Pituus0.76 "
Kierteen koko1 / 2-13
Vääntömomentti28 jalkaa lbs.
Leveys2.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.15
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Suunnittelu mahdollistaa silmien kiertämisen ennen nostoa tai kuormankäsittelyä.
  • Tehokas kierrepituus 1 1/2 kertaa halkaisija
  • WLL- ja momenttisuositus merkitty oikein.
  • Kulmakuormitus on sallittu ilman WLL:n pienenemistä, kun olake on pinnan tasolla.
  • Erottuva vihreä jauhemaalattu runko
  • Korroosionkestävä pinnoitettu runko, kiinnitys, holkki ja kiinnitysrengas
  • Vaihdettava kiinnitysruuvi
  • Erikoiskokoonpanot saatavilla pyynnöstä
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksittäin sarjoitettu
  • Made in USA
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiSisällä Dia.LeveysPaksuusthread PituusKuusiokoloavaimen kokoHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 71120 Nostorengas, 880 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJA 71120880 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "€77.95
AMERIKAN PORAN HELIKKO 71160 Nostorengas, 3000 lbs. Kantavuus, 5/8-11 kierrekoko, 47 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJC 711603000 lbs.5 / 8-1147 jalkaa lbs.1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "€90.20
AMERIKAN PORAN HELIKKO 71174 Nostorengas, 4500 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 84 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJD 711744500 lbs.3 / 4-1084 jalkaa lbs.1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "€99.75
AMERIKAN PORAN HELIKKO 71198 Nostorengas, 7050 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KJE 711987050 lbs.1-8230 jalkaa lbs.1.84 "3.53 "0.72 "1.5 "5 / 8 "€141.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 71146 Nostorengas, 1650 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 ft. lbs. Vääntömomentti
€83.52 / yksikkö