Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPIL 28314 Lämpötilamittari 248 astetta F | AH8ZJT 39DM69

TEMPIL 28314 lämpötilan osoitin 248 astetta F

Varastossa
Tuote: AH8ZJT Malli: 28314Ristiviite: 39DM69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan merkkivalo
Temp. alue248-astetta F
Vihjeiden koko3 / 8 "
VinkkityyliTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
TEMPIL 28000 -lämpötilan osoittimen sauva 100 astetta F | AH8ZHV 39DM48 28000100-astetta F€33.94
TEMPIL 28005 Lämpötilan osoittimen keppi 125 astetta F | AH8ZHW 39DM49 28005125-astetta F€30.58
TEMPIL 28006 Lämpötilan osoittimen keppi 150 astetta F | AH8ZHX 39DM50 28006150-astetta F€33.94
TEMPIL 28009 Lämpötilan osoittimen sauva 175 astetta F | AH8ZHY 39DM51 28009175-astetta F€33.94
TEMPIL 28012 Lämpötilan ilmaisinsauva 200 astetta F | AH8ZHZ 39DM52 28012200-astetta F€38.13
TEMPIL 28014 lämpötilan osoitintikku 213 astetta F | AH8ZJA 39DM53 28014213-astetta F€33.94
TEMPIL 28016 Lämpötilamittari 225 astetta F | AH8ZJB 39DM54 28016225-astetta F€30.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPIL 28314 lämpötilan osoitin 248 astetta F
€33.94 / yksikkö