AMERICAN BIOTECH SUPPLY CRT-ABT-HC-UCBI-0204 Säädettävät huonelämpötilakaapit, Huonelämpötila, 46° F Temp. Alue | CN8GUX 787KF1

AMERICAN BIOTECH SUPPLY CRT-ABT-HC-UCBI-0204 säädettävät huonelämpötilakaapit, huonelämpötila, 46° F lämpötila. Alue

Varastossa
Tuote: CN8GUX Malli: CRT-ABT-HC-UCBI-0204Ristiviite: 787KF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,958.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN BIOTECH SUPPLY CRT-ABT-HC-UCFS-0504 Huonelämpötilasäädettävät kaapit, Huonelämpötila, 77° F Temp. Alue | CN8GUY 787KF0 CRT-ABT-HC-UCFS-0504€2,096.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BIOTECH SUPPLY CRT-ABT-HC-UCBI-0204 säädettävät huonelämpötilakaapit, huonelämpötila, 46° F lämpötila. Alue
€1,958.93 / yksikkö