AMERICAN BIOTECH SUPPLY CRT-ABT-HC-UCFS-0504 Huonelämpötilasäädettävät kaapit, Huonelämpötila, 77° F Temp. Alue | CN8GUY 787KF0

AMERICAN BIOTECH SUPPLY CRT-ABT-HC-UCFS-0504 Säädettävät huonelämpötilakaapit, Huonelämpötila, 77° F Lämpötila. Alue

Varastossa
Tuote: CN8GUY Malli: CRT-ABT-HC-UCFS-0504Ristiviite: 787KF0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,096.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN BIOTECH SUPPLY CRT-ABT-HC-UCBI-0204 Säädettävät huonelämpötilakaapit, Huonelämpötila, 46° F Temp. Alue | CN8GUX 787KF1 CRT-ABT-HC-UCBI-0204€1,958.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BIOTECH SUPPLY CRT-ABT-HC-UCFS-0504 Säädettävät huonelämpötilakaapit, Huonelämpötila, 77° F Lämpötila. Alue
€2,096.77 / yksikkö