Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE GCA200 -rasvapatruunan sovitin Käytä tavallista 14 unssia | AB3JBB 1TMT8

LUBE GCA200 rasvapatruunan sovitin Käytä tavallista 14 unssia

Varastossa
Tuote: AB3JBB Malli: GCA200Ristiviite: 1TMT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapatruunan sovitin
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE GCA200 rasvapatruunan sovitin Käytä tavallista 14 unssia
€178.00 / yksikkö