Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS V3700 jännitteensäätöyksikkö silitysrautaa ja kattiloita varten | AE7MNM 5ZHA6

AMERICAN BEAUTY TOOLS V3700 jännitteen ohjausyksikkö silitysrautaa ja kattiloita varten

Varastossa
Tuote: AE7MNM Malli: V3700Ristiviite: 5ZHA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitteen ohjausyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jokaiseen ohjaimeen sisällytetty kiinteän tilan jännitteen säätölaite mahdollistaa tiukemman prosessinohjauksen, pidemmän lämmityselementin käyttöiän ja ylimääräisestä lämpökapasiteetista johtuvien vahinkojen vähenemisen, alle +/- 5 asteen lämpötilan vaihtelun

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS V3600 120 Voltage Controller | AG7ALZ 49W659 V3600 120€281.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS V3700 jännitteen ohjausyksikkö silitysrautaa ja kattiloita varten
€308.31 / yksikkö