Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS V3600 120 Voltage Controller | AG7ALZ 49W659

AMERICAN BEAUTY TOOLS V3600 120 jännitesäädin

Varastossa
Tuote: AG7ALZ Malli: V3600 120Ristiviite: 49W659

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitteen ohjausyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8515190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jännitteenohjain on suunniteltu tuottamaan valtava määrä lämpöä, ja sitä on tarkoitettu käytettäväksi kynätyylisillä silitysraudoilla lämpötilan vaihtelun tiukempaan hallintaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS V3700 jännitteensäätöyksikkö silitysrautaa ja kattiloita varten | AE7MNM 5ZHA6 V3700€308.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS V3600 120 jännitesäädin
€281.77 / yksikkö