Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 4ET vakiopaita 4 tuuman halkaisija 8-7 / 8 tuuman pituus | AC8ZNN 3F375

AMERI-VENT 4ET Standard Tee 4 tuuman halkaisija 8-7/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8ZNN Malli: 4ETRistiviite: 3F375

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakio t -paita
Halkaisija4"
Mitat B4.625 "
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7306905000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkean lämpötilan asteet (400-550 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitat BPituusHinta
AMERI-VENT 3ET Standard Tee 3 tuuman halkaisija 7-1 / 8 tuuman pituus | AC8ZNM 3F374 3 ET3"4.125 "7.125 "€59.23
AMERI-VENT 5ET Standard Tee 5 tuuman halkaisija 10 tuuman pituus | AC8ZNP 3F376 5 ET5"5.25 "10 "€68.70
AMERI-VENT 6ET vakiopaita 6 tuuman halkaisija 11-1 / 2 tuumaa pituus | AC8ZNQ 3F377 6 ET6"5.75 "11.5 "€75.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 4ET Standard Tee 4 tuuman halkaisija 8-7/8 tuumaa pituus
€64.69 / yksikkö