AME INTERNATIONAL 71320 Single Truck Wheel Dolly 400 Lb. Kapasiteetti | AC6GXM 33W457

AME INTERNATIONAL 71320 Single Truck Wheel Dolly 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC6GXM Malli: 71320Ristiviite: 33W457

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kuorma -auton pyörä Dolly
Nosta korkeus6 sisään.
Nostoalue400
Nostoalue400 paunaa
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.07
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostovarret x leveys (tuumaa) (29)
    • Kallistusalue (aste) (45)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AME INTERNATIONAL 71320 Single Truck Wheel Dolly 400 Lb. Kapasiteetti
€407.77 / yksikkö