AME INTERNATIONAL 67000 Torque Wrench Tester 25 In | AC6GXN 33W458

AME INTERNATIONAL 67000 momenttiavaimen testeri 25 tuumaa

Tuote: AC6GXN Malli: 67000Ristiviite: 33W458

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavaimen testaaja
Väripunainen
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
KäytettyMomenttiavaimen kalibrointitestaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.24
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AME INTERNATIONAL 67000 momenttiavaimen testeri 25 tuumaa