Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER NPC5503250B-GR 5/32 tuuman halkaisija. Nailon yleiskäyttöinen paracord, musta, 50 jalkaa | CD2MLT 54TX78

GRAINGER NPC5503250B-GR 5/32 tuuman halkaisija. Nylon All Purpose Paracord, musta, 50 ft.

Varastossa
Tuote: CD2MLT Malli: NPC5503250B-GRRistiviite: 54TX78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParacord
VäriMusta
Pituus50ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenTimantti punos
Köysi Dia.5 / 32 "
KöysimateriaaliNylon
Vahvuus550 lb
AlaluokkaKaikki tarkoitus
Vetolujuus550 lb
Työkuorman raja110 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER NPC5503250B-GR 5/32 tuuman halkaisija. Nylon All Purpose Paracord, musta, 50 ft.
€7.51 / yksikkö