Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX T12175 avoimen kehyksen muuntaja, 12 VAC jännitteellä 14.5 A, 115 VAC | CE6FCD

ALTRONIX T12175 avoimen kehyksen muuntaja, 12 VAC, 14.5 A, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CE6FCD Malli: T12175
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
€103.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX T12100 avoimen kehyksen muuntaja, 12 VAC jännitteellä 8.3 A, 115 VAC | CE6FCC T12100-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX T16100220 avoimen kehyksen muuntaja, 16 VAC 100 VA: lla, 220 VAC | CE6FCF T16100220€94.81
ALTRONIX T16100C avoimen kehyksen muuntaja, kotelolla, 16 VAC 100 VA: lla, 115 VAC | CE6FCG T16100C€206.18
ALTRONIX T16175 avoimen kehyksen muuntaja, 16 VAC 175 VA: lla, 115 VAC | CE6FCH T16175€159.89
ALTRONIX T1618300 avoimen kehyksen muuntaja, 16/18 VAC 300 VA: lla, 115 VAC | CE6FCJ T1618300€316.91
ALTRONIX T1618300K Avoin kehysmuuntaja, 16/18 VAC 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K€263.45
ALTRONIX T1656220 avoimen kehyksen muuntaja, 16 VAC 56 VA, 220 VAC | CE6FCL T1656220€72.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX T12175 avoimen kehyksen muuntaja, 12 VAC, 14.5 A, 115 VAC
€103.76 / yksikkö