Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX RBOC7 avoin kollektorimoduuli 12 / 24vdc 7out | AE2AEA 4WAT3

ALTRONIX RBOC7 Open Collector Module 12/24vdc 7out

Varastossa
Tuote: AE2AEA Malli: RBOC7Ristiviite: 4WAT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin keräysmoduuli 12/24 VDC 7Out
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite12/24 VDC
Pituus6.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaVirranjakomoduuli
TyyppiRele
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RBOC7 Open Collector Module 12/24vdc 7out
€107.68 / yksikkö