ALTRONIX Maximal33RV -käyttötehonohjain, 16 sulatettua, kaksois 12 / 24VDC P / S 6A, 220VAC | CE6FPC

ALTRONIX Maximal33RV Access Power Controller, 16 sulake, kaksi 12/24VDC P/S 6A kukin, 220VAC

Varastossa
Tuote: CE6FPC Malli: Maximal33RV

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,344.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy virranhallintaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)56.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX Maximal11F -käyttötehonohjain, 16 sulatettua, kaksois 12 / 24VDC P / S, kullakin 3.5 A, 115 VAC | CE6FNV Maksimi11F€1,554.00
ALTRONIX Maximal75F -käyttöohjain, 16 sulatettua, 24 VDC 9.7 A: lla, 1 P / S 12 VDC 9.5 A: lla, 115 VAC | CE6FNW Maksimi75F€1,613.18
ALTRONIX Maximal75V Access Power Controller, 16 sulatettua, 24VDC 9.7A: lla, 1 P / S 12VDC 9.5A: lla, 220VAC | CE6FNX Suurin 75 V-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX Maximal75FV -käyttöohjain, 16 sulatettua, 24 VDC 9.7 A: lla, 1 P / S 12 VDC 9.5 A: lla, 220 VAC | CE6FNY Suurin 75FV€1,628.45
ALTRONIX Maximal11V Access Power Controller, 16 Fused, Dual 12 / 24VDC P / S 3.5 A, 220 VAC | CE6FNZ Suurin 11 V€1,458.55
ALTRONIX Maximal11FV Access Power Controller, 16 sulatettua, kaksois 12 / 24VDC P / S 3.5 A, 220 VAC | CE6FPA Suurin 11FV-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX Maximal33F Access Power Controller, 16 sulatettua, kaksois 12 / 24VDC P / S 6A kullakin, 115VAC | CE6FPB Maksimi33F€1,550.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX Maximal33RV Access Power Controller, 16 sulake, kaksi 12/24VDC P/S 6A kukin, 220VAC
€1,344.00 / yksikkö