ALTRONIX MaxFit5F8AP Access Power Controller Kit | CE6FWU

ALTRONIX MaxFit5F8AP Access Power Controller Kit

Varastossa
Tuote: CE6FWU Malli: MaxFit5F8AP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,015.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtaohjainsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.805
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)49.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC750-kotelo eFlow102NB: llä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX MaxFit7F16APS Access Power Controller Kit | CE6FWV MaxFit7F16APS€1,470.00
ALTRONIX MaxFit7F16AP Access Power Controller -sarja | CE6FWW MaxFit7F16AP€1,777.36
ALTRONIX MaxFit7F8AP Access Power Controller -sarja | CE6FWX MaxFit7F8AP€1,479.55
ALTRONIX MaxFit7F8APS Access Power Controller -sarja | CE6FWY MaxFit7F8APS€1,701.00
ALTRONIX MaxFit3F8AP Access Power Controller -sarja | CE6FWZ MaxFit3F8AP€1,002.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX MaxFit5F8AP Access Power Controller Kit
€1,015.64 / yksikkö