Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX HUBWAYDVI Video / balun / combiner Ei eristetty | AD9KYJ 4TFX5

ALTRONIX HUBWAYDVI Video/Balun/Combiner Ei-eristetty

Varastossa
Tuote: AD9KYJ Malli: HUBWAYDVIRistiviite: 4TFX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo/Balun/yhdistin, eristämätön 12 VDC-kamera
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Pituus1.63 "
MateriaaliMuovi
Lähtöjen lukumääräEristetty 12 VDC
AlaluokkaVideo-järjestelmän komponentti
TyyppiUTP Video Balun / Yhdistäjä
Jännite lähtöEristetty 12 VDC
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8525503040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX HUBWAYDVI Video/Balun/Combiner Ei-eristetty
€81.51 / yksikkö