Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX eFlow4N8DV -virtalähde/laturi, 8 PTC, 12/24VDC, 4A, 115VAC | CE6FZH

ALTRONIX eFlow4N8DV Virtalähde/laturi, 8 PTC, 12/24VDC 4A, 115VAC

Varastossa
Tuote: CE6FZH Malli: eFlow4N8DV

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC300-kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX eFlow6N16 -virtalähde / laturi, 16 sulatettua lähtöä, 12 / 24VDC 6A: lla, 115VAC | CE6FYL eFlow6N16€637.98
ALTRONIX eFlow6NX16 -virtalähde / laturi, 16 sulatettua lähtöä, 12 / 24VDC 6A: lla, 115VAC | CE6FYM eFlow6NX16€642.29
ALTRONIX eFlow6N16V-virtalähde / laturi, 16 sulatettua lähtöä, 12 / 24VDC 6A: lla, 220VAC | CE6FYN eFlow6N16V€580.36
ALTRONIX eFlow6NX16V virtalähde / laturi, 16 sulatettua lähtöä, 12 / 24VDC 6A: lla, 220VAC | CE6FYP eFlow6NX16V-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX eFlow6NX16D -virtalähde / laturi, 16 PTC, 12 / 24VDC 4A, 115VAC | CE6FYQ eFlow6NX16D€574.48
ALTRONIX eFlow6N16DV-virtalähde / laturi, 16 PTC, 12 / 24VDC 4A, 220VAC | CE6FYR eFlow6N16DV-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX eFlow6NX16DV virtalähde / laturi, 16 PTC, 12 / 24VDC 4A, 220VAC | CE6FYT eFlow6NX16DV-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX eFlow4N8DV Virtalähde/laturi, 8 PTC, 12/24VDC 4A, 115VAC
€444.82 / yksikkö