Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7830A Pumpun hihnapyörän poisto-/asennussarja | AC3JEY 2TVP9

OTC TOOLS 7830A Pumpun hihnapyörän poisto-/asennussarja

Varastossa
Tuote: AC3JEY Malli: 7830ARistiviite: 2TVP9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaustehostimen pumpun hihnapyörän poistaja / asennusosa
Palojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ohjaustehostimen pumpun hihnapyörien irrottamiseen ja asentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7830A Pumpun hihnapyörän poisto-/asennussarja
€159.59 / yksikkö