Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX BC400 -kotelo Xlg sopii 2- 12ah -akkuun | AD9KVK 4TFL5

ALTRONIX BC400 Enclosure Xlg Sopii 2-12ah akulle

Varastossa
Tuote: AD9KVK Malli: BC400Ristiviite: 4TFL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo Xlg sopii 2- 12 Ah akkuun
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLiite
TyyppiLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)Suorittaa loppuuneräTyyppiHinta
ALTRONIX BC300 -kotelo LG sopii 2- 7ah -akkuun | AD9KVH 4TFL3 BC3003.2513.5013.00HarmaaKotelo Lg sopii 2- 7Ah paristoonLiite€143.94
ALTRONIX BC300R -kotelo Lg sopii 2- 7ah paristoon punainen | AD9KVJ 4TFL4 BC300R3.2513.5013.00punainenKotelo Lg sopii 2- 7Ah paristoon punainenLiite€122.12
ALTRONIX BC400R Xlg -kotelo sopii 2–12 Ah: n akkuun Punainen | AD9KVL 4TFL6 BC400R4.5015.512.00punainenKotelo Xlg Sopii 2- 12Ah akkuun PunainenLiite€167.23
ALTRONIX BC400SG -kotelosarja X-iso | AD9KVM 4TFL7 BC400SG4.5015.512.00HarmaaKotelo Xlg sopii 2-12 Ah akkuun / hyllyynKotelosarja€207.91
ALTRONIX BC400SR -kotelosarja | AD9KVN 4TFL8 BC400SR4.5015.512.00punainenKotelo Xlg sopii 2-12 Ah akulle / hyllylle punaisellaKotelosarja€206.38
ALTRONIX BC600 -kotelo Xx-large sopii 2- 12ah paristoon punainen | AD9KVP 4TFL9 BC6004.631814.50HarmaaKotelo Xxlg sopii 2-12Ah paristoon punainenLiite€226.88
ALTRONIX BC600G -kotelo Xx-large sopii 2- 12ah akulle | AD9KVQ 4TFN1 BC600G4.631814.50HarmaaKotelo Xxlg sopii 2- 12 Ah akkuunLiite€225.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX BC400 Enclosure Xlg Sopii 2-12ah akulle
€160.24 / yksikkö