Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ALTV248 Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2

ALTRONIX ALTV248 Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 4a

Varastossa
Tuote: AD9KRN Malli: ALTV248Ristiviite: 4TFD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8Sulake 24Vac @ 4A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.50
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta24 VAC @ 4A tai 28 VAC @ 3.5A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC, seinäteline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX ALTV248175UL Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175UL3 Virtalähde 8 sulaketta 24vac @ 7a -johto | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 7A -johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175ULCB-virtalähde 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Virtalähde 8ptc 24vac @ 7a -johto | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 7 A -johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248300 Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC€353.73
ALTRONIX ALTV248300CB Virtalähde 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC€366.24
ALTRONIX ALTV248300UL Teräsvirtalähde, 24/28VAC @ 12.5A, AC Power LED | AD9KRW 4TFD9 ALTV248300UL4.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 12.5A824 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€373.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV248 Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 4a
€188.28 / yksikkö