ALTRONIX ALTV248175UL Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3

ALTRONIX ALTV248175UL Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 7a

Varastossa
Tuote: AD9KRP Malli: ALTV248175ULRistiviite: 4TFD3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8Sulake 24Vac @ 7A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)12.25
Kotelon leveys (tuumaa)7.75
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä8
Lähtövirta24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC, seinäteline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX ALTV248 Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 4A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 4A tai 28 VAC @ 3.5A24 VAC tai 28 VAC€188.28
ALTRONIX ALTV248175UL3 Virtalähde 8 sulaketta 24vac @ 7a -johto | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 7A -johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175ULCB-virtalähde 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Virtalähde 8ptc 24vac @ 7a -johto | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 7 A -johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248300 Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC€353.73
ALTRONIX ALTV248300CB Virtalähde 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC€366.24
ALTRONIX ALTV248300UL Teräsvirtalähde, 24/28VAC @ 12.5A, AC Power LED | AD9KRW 4TFD9 ALTV248300UL4.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 12.5A824 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€373.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV248175UL Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 7a
€329.98 / yksikkö