Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL600ULX Virtalähde / Laturi, 6A Nimellisjännite 12 / 24VDC Valittavissa oleva lähtö | AD9KLZ 4TET6

ALTRONIX AL600ULX virtalähde / laturi, 6A, nimellisjännite 12 / 24 VDC valittava lähtö

Varastossa
Tuote: AD9KLZ Malli: AL600ULXRistiviite: 4TET6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta6A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään muuntamaan 115 VAC, 60 Hz: n tulo yhdeksi / neljäksi / kahdeksaksi / kuusitoista sulakkeeksi tai PTC-suojatuksi lähdöksi
    • Vaihtaa automaattisesti valmiustilaan, kun verkkovirta katkeaa
    • Sisältää oikosulun ja ylikuormitussuojan
    • Ilmoitusliipaisin valittavissa 30 sekunniksi (tehdasasetus) tai 6 tunniksi
    • Varustettu AC-tulon ja DC-ulostulon LED-ilmaisimilla
    • Täyttää UL294-, UL1481-, CUL-, CSFM- ja FM-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)Suorittaa loppuunTulojänniteeräMateriaaliHinta
ALTRONIX AL600ULPD4 Virtalähde 4 sulaketta 12vdc tai 24vdc @ 6a | AD9KLV 4TET2 AL600ULPD4Multi-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 4 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€542.12
ALTRONIX AL600ULPD4CB virtalähde 4ptc 12vdc tai 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBMulti-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 4PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€542.12
ALTRONIX AL600ULPD8 Virtalähdelaturi, 12/24VDC @ 6A, 32 - 120 Deg F | AD9KLX 4TET4 AL600ULPD8Multi-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 8 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€505.27
ALTRONIX AL600ULPD8CB virtalähdelaturi, 8 PTC Class 2 -lähtöä, BC300-kotelo | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBMulti-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 8PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€505.27
ALTRONIX AL600ULXB virtalähde, elektronisesti säädettävä 12 / 24 VDC lähtö | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBVirtalähde / laturi----115 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6AFenolinen tai lasikuitu€359.56
ALTRONIX AL600ULXD virtalähde 12vdc tai 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8 AL600ULXDVirtalähde / laturi4.5015.512.00Harmaa115 VAC / 230 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6A 115/230Teräs€500.25
ALTRONIX AL600ULXPD16 virtalähde, 16 sulakkeella suojattu 3.5 A/250 VAC nimellislähdöt | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Multi-OutPut-virtalähde / laturi4.5015.512.00Harmaa115 VACVirtalähde 16 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€547.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL600ULX virtalähde / laturi, 6A, nimellisjännite 12 / 24 VDC valittava lähtö
€490.07 / yksikkö