Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz virtalähdelaturi, BC400 kotelo, seinäkiinnitys | AD9KKW 4TEN6

ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz virtalähdelaturi, BC400-kotelo, seinäkiinnitys

Varastossa
Tuote: AD9KKW Malli: AL400UL3XRistiviite: 4TEN6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€606.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samanaikainen lähtö
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä5 VDC/12 VDC/24 VDC
Lähtövirta5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiKolmijännitteinen virtalähde / laturi
Jännite lähtö5 VDC/12 VDC/24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtövirtaHinta
ALTRONIX AL400UL3 kolminkertainen virtalähdelaturi, luokka 2, mitoitettu | AD9KKV 4TEN5 AL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samanaikainen lähtö5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€579.13
ALTRONIX AL600UL3 luokan 2 nimellisvirtalähdelaturi, 115 VAC, kolminkertainen lähtö | AD9KLM 4TER4 AL600UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samanaikainen lähtö5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€764.31
ALTRONIX AL600UL3X virtalähdelaturi, 3 PTC Class 2 -lähtöä, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5 AL600UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samanaikainen lähtö5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€787.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz virtalähdelaturi, BC400-kotelo, seinäkiinnitys
€606.06 / yksikkö