ALTRONIX AL300XPD16220 virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 12 / 24VDC, 2.5 A, 220 VAC | CE6EMT

ALTRONIX AL300XPD16220 virtalähdelaturi, 16 sulakelähtöä, 12/24 VDC 2.5A, 220 VAC

Tuote: CE6EMT Malli: AL300XPD16220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde / laturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)38.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC400-kotelolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTRONIX SMP10 Virtalähde, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10 -isoamylaasiVirtalähde 12/24 VDC @ 10A€256.31
ALTRONIX AL1012X220 -virtalaturi, yksi sulakelähtö, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKL AL1012X220Virtalähde / laturi€449.21
ALTRONIX AL1012XB220 virtalähdelaturi, yksisulakelähtö, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Virtalähde / laturi€488.73
ALTRONIX AL1012XPD16220 virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Virtalähde / laturi€530.40
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 virtalähde, 16 PTC -luokan 2 lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Virtalähde / laturi€640.37
ALTRONIX AL1012XPD4220 virtalähde, 4 sulatettua lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Virtalähde / laturi€507.82
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 -virtalaturi, 4 PTC-luokan 2 lähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Virtalähde / laturi€507.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL300XPD16220 virtalähdelaturi, 16 sulakelähtöä, 12/24 VDC 2.5A, 220 VAC