Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL1012ULXPD8 Virtalähdelaturi, 12VDC @ 10A, Oikosulkusuojattu | AD9KHZ 4TEG8

ALTRONIX AL1012ULXPD8 virtalähdelaturi, 12VDC @ 10A, oikosulkusuojattu

Varastossa
Tuote: AD9KHZ Malli: AL1012ULXPD8Ristiviite: 4TEG8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€544.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8 Sulake 12 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiMulti-OutPut-virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
ALTRONIX AL1012ULX virtalähdelaturi, yksi 10A nimellislähtö, 2.6A tulo | AD9KHT 4TEG2 AL1012ULXVirtalähde 12 VDC @ 10AVirtalähde / laturi€475.73
ALTRONIX AL1012ULXPD16 monilähtöinen virtalähde, kuusitoista 12 VDC sulakelähtöä | AD9KHV 4TEG4 AL1012ULXPD16Virtalähde 16 Sulake 12 VDC @ 10AMulti-OutPut-virtalähde / laturi€605.65
ALTRONIX AL1012ULXPD4 virtalähdelaturi, 4 sulakelähtöä, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Virtalähde 4 Sulake 12 VDC @ 10AMulti-OutPut-virtalähde / laturi€505.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXPD8 virtalähdelaturi, 12VDC @ 10A, oikosulkusuojattu
€544.44 / yksikkö