Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8105-01-568-1545 Kompostoitava tölkki vuori 13 gallonan pakkaus 45 | AE4HXC 5KPZ3

ABILITY ONE 8105-01-568-1545 Kompostoitava tölkkivuori 13 gallonaa 45 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE4HXC Malli: 8105-01-568-1545Ristiviite: 5KPZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompostoitava tölkkivuori
Laukut / rulla / pakkaus45
Koko13 gal.
VäriVihreä
Korkeus30 "
Pituus30 "
MateriaaliKompostoitava muovi
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus0.85 milj.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusPaksuusLeveysHinta
ABILITY ONE 8105-01-568-1544 Kompostoitava tölkki vuori 32 gallonaa - pakkaus 50 | AE4HXB 5KPZ2 8105-01-568-15445032 gal.48 "48 "0.85 milj.33 "€79.42
ABILITY ONE 8105-01-568-1546 Kompostoitava tölkki vuori 30 gallonan pakkaus 48 | AE4HXD 5KPZ4 8105-01-568-15464830 gal.39 "39 "1.1 milj.30 "€76.73
ABILITY ONE 8105-01-568-1547 Kompostoitava tölkkivuori 64 gallonaa-pakkaus 30 | AE4HXE 5KPZ5 8105-01-568-15473064 gal.60 "60 "0.85 milj.48 "€85.21
ABILITY ONE 8105-01-568-1548 Kompostoitava tölkki vuori 48 gallonan pakkaus 40 | AE4HXF 5KPZ6 8105-01-568-15484048 gal.48 "48 "0.85 milj.42 "€85.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-568-1545 Kompostoitava tölkkivuori 13 gallonaa 45 kappaletta
€38.90 / yksikkö