Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITÄNNÄT 88978-02-02 Yleisvirtauksen säätö 1/8 tuuman Npt x putki | AB3XCP 1VRF4

ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AB3XCP Malli: 88978-02-02Ristiviite: 1VRF4
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
€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Flow Control
SäätöNuppi
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteysNPT x putki
VirtausSisään ja ulos
Putken koko1 / 8 "
Painealue0 - 250 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausPainealueHinta
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x putkiUlos0 - 250 psi€19.36
ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9 88972-02-02Swift-Fit x naaras-NPTSisään ja ulos0 - 250 psi€18.44
ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Npt x putki | AB3XCD 1VRE3 88973-02-02NPT x putkiSisään ja ulos0 - 250 psi€19.60
ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1 88977-02-02FNPTF x putkiSisään ja ulos0 - 250 psi€18.97
ALPHA-LIITÄNNÄT 88953-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUR 6MN33 88953-02-02YhdistäUlos145 psi€23.73
ALPHA-LIITÄNNÄT 88958-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUV 6MN36 88958-02-02YhdistäUlos145 psi€24.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Universal Flow Control 1/8 tuuman Npt x putki
€21.35 / yksikkö